| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-499565 Herst.-Nr.: 302.22.967 EAN/GTIN: 4055381592985 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Höhenbegrenzer aus Kunststoff, Länge 950 mm, gelb-schwarz reflektierend.
Höhenbegrenzer in Leichtbauweise. Sichert Einfahrten, Unterführungen und Überbauungen ohne Fahrzeuge zu beschädigen. Konzipiert für PKW, Kleinbusse, Vans, Geländewagen, Transporter etc. Rundzylinder aus Kunststoff, 100 mm Durchmesser, komplett reflektierend. Zwei schwarze, seitliche Einfassungen. Völlig kantenfrei. Einschließlich zwei Knotenketten, galvanisch verzinkt, 2 m lang. Kettenende mit Stahlring zum Aufhängen des Höhenbegrenzers (Deckenhaken bauseits). Abmessung: 950 x 100 mm. Je nach Einfahrtsbreite beliebig viele Höhenbegrenzer nebeneinander montierbar. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schrankenbaum-Länge: | 950 mm | Farbe: | gelb, schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Höhenbegrenzungssperre, höhenbegrenzer moravia, barriereabhängung höhenbegrenzung, höhenbegrenzer kette, 499565 49, Begrenzung, Begrenzungen, Fahrbahnbegrenzung, Fahrbahnbegrenzungen, Höhenbegrenzungssperren, Wegbegrenzung, Wegbegrenzungen, Wegesperre, Wegesperren |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |