Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistraturschrank, 3 Schübe, 2-bahnig, reinweiß / weißaluminium / weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängeregistraturschrank
Hängeregistraturschrank
Hängeregistraturschrank
Hängeregistraturschrank
Artikel-Nr.:
     103-499610
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     791345CO
EAN/GTIN:
     4250633344620
Suchbegriffe:
Hängeregisterschrank
Hängeregistraturschrank
Registratur-Schrank
Registraturschrank
Hängeregistraturschrank, 3 Schübe, 2-bahnig, reinweiß / weißaluminium / weiß.

Fronten akustisch wirksam. Mit komfortablem Selbsteinzug inkl. Dämpfung.

Hängeregistraturschrank mit akustisch wirksamer Front, sanfter Einzug. Formal passt dieses Systemmöbel zu allen Modellen des kontoro-Programms. Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Einbrennlackierung. Serienmäßig mit Höhenausgleichschrauben. Abdeckplatte melaminharzbeschichtet 25 mm mit ABS-Umleimer. 3 Auszüge für Hängeregistratur DIN A4 quer. Schlanker Metallgriff in klassisch-eleganter Optik. Schubladen mit geschlossenem Boden auf kugelgelagerten verdeckten Teleskopschienen, voll ausziehbar, belastbar bis zu 75 kg. Doppelauszugsperre. Zentralverriegelung per Drehzylinderschloss mit Wechselkern inkl. 2 Schlüssel.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1180 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
432 mm
Produkttyp:
Hängeregistraturschränke
Material:
Stahl
Korpusfarbe:
reinweiß RAL 9010
Frontfarbe:
weißaluminium RAL 9006
Anzahl Hängeregistraturschübe:
3 Stück
Ausführung Hängeregistratur:
2-bahnig
Für Papierformat:
DIN A4 quer
Weitere Suchbegriffe: hängeregisterschrank 3 schübe 2-bahnig, hängeregisterschrank, hängeregisterschrank doppelbahnig, mauser, 499610 49, Ablage, Ablagen, Ablagenschrank, Ablagenschränke, Akustikmöbel, Akustikschrank, Akustikschränke, Arbeitsplatzschrank, Arbeitsplatzschränke, Beistellschrank, Beistellschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Büroschrank, Büroschränke, Dokumentenschrank, Dokumentenschränke, Hängemappenschrank, Hängemappenschränke, Hängeregister, Hängeregisterschränke, Hängeregistratur, Hängeregistraturen, Hängeregistraturschränke, Karteischrank, Karteischränke, Registraturschränke, Schrank, Schränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.079,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.237,23*
€ 1.472,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.207,54*
€ 1.436,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.195,46*
€ 1.422,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.160,63*
€ 1.381,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.126,69*
€ 1.340,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.079,86*
€ 1.285,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.