Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank, Fachhöhe 320 mm, HxBxT 1850 x 800 x 500 mm, Abteilbreite 400 mm, Korpus- / Türfarbe Lichtgrau / Zinkgelb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank, Fachhöhe 320 mm
Schließfachschrank, Fachhöhe 320 mm
Schließfachschrank, Fachhöhe 320 mm
Artikel-Nr.:
     103-502610
Hersteller:
     EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     9925118
EAN/GTIN:
     4250618246413
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
Abteil-Schrank
Schließfachschrank, Fachhöhe 320 mm, HxBxT 1850 x 800 x 500 mm, Abteilbreite 400 mm, Korpus- / Türfarbe Lichtgrau / Zinkgelb.

Stabile, punktgeschweißte Stahlblechkonstruktion mit Doppelabkantungen zur Vermeidung von Verletzungen. Türen mit innen liegender Verstärkung, in stabilen Drehbolzen oder an Stangenscharnieren angeschlagen. Sicherheitsdrehriegelverschluss für Vorhängeschloss (geeignet für Bügelschlösser 6 mm) mit integriertem Türschutz aus Kunststoff. Randlose Innenfächer. Belüftung erfolgt durch reinigungsfreundliches Lochbild in den Türen. Rundum geschlossener Sockel optional erhältlich.

Hochwertige Einbrennlackierung. Korpus immer lichtgrau RAL 7035.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1850 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
800 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:
zinkgelb RAL 1018
Verschlussart:
Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss
Anzahl Abteile:
2 Stück
Anzahl Fächer:
10 Stück
Abteilbreite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, schließfachschrank hxbxt 1850x800x500mm, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, Wolf, 502610 49, Einzelschließfach, Einzelschließfächer, Garderobe, Garderoben, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Raumsparschrank, Raumsparschränke, Schließfach, Schließfächer, Schließfachschränke, Schrank, Schränke, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke, Wertschrank, Wertschränke, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 757,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 901,15*
€ 1.072,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 889,56*
€ 1.058,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 880,66*
€ 1.047,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 855,23*
€ 1.017,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 820,87*
€ 976,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 757,06*
€ 900,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.