| |
|
| Artikel-Nr.: 103-502991 Herst.-Nr.: 502991 EAN/GTIN: 4061753010209 |
| |
|
| | |
| Schließfachwürfel, HxBxT 350 x 250 x 450 mm, Korpus lichtgrau / Türen lichtgrau.
Beliebig kombinieren: Die Würfel können seitlich sowie oben und unten miteinander verbunden werden. Abschließbar mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel. Inklusive Etikettenrahmen (Etikettengröße 20 x 95 mm). Auch mit Sichtfenster-Schließfachwürfel dieser Serie kombinierbar.
Aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Korpus immer lichtgrau.
Montierte Anlieferung. Vorrichtung für Vorhängeschlösser auf Anfrage möglich. Weitere Informationen: | | Höhe: | 350 mm | Tiefe: | 450 mm | Breite: | 250 mm | Korpusfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Türfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Verschlussart: | Zylinderschloss verschiedenschließend | Anzahl Abteile: | 1 Stück | Anzahl Fächer: | 1 Stück | Material: | Stahl, pulverbeschichtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schließfachwürfel ral 7035, schließfach block, schließfachblock 1 fach, eurokraft basic, 502991 49, Abschließbare Fächer, Abschließbares Fach, Aufbewahrungskasten, Aufbewahrungskästen, Einzelschließfach, Einzelschließfächer, Fächerschrank, Fächerschränke, Garderobe, Garderoben, Kleingefachschrank, Kleingefachschränke, Metallschrank, Metallschränke, Schließfach, Schließfächer, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Umkleide, Umkleiden, Wertfach, Wertfächer, Wertschrank, Wertschränke, Wertschutzfach, Wertschutzfächer, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke |
| | |
| |