| |
|
| Artikel-Nr.: 103-502993 Herst.-Nr.: 502993 EAN/GTIN: 4061753010230 |
| |
|
| | |
| Schließfachwürfel, HxBxT 350 x 250 x 450 mm, Korpus lichtgrau / Türen enzianblau.
Beliebig kombinieren: Die Würfel können seitlich sowie oben und unten miteinander verbunden werden. Abschließbar mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel. Inklusive Etikettenrahmen (Etikettengröße 20 x 95 mm). Auch mit Sichtfenster-Schließfachwürfel dieser Serie kombinierbar.
Aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Korpus immer lichtgrau.
Montierte Anlieferung. Vorrichtung für Vorhängeschlösser auf Anfrage möglich. Weitere Informationen: | | Höhe: | 350 mm | Tiefe: | 450 mm | Breite: | 250 mm | Korpusfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Türfarbe: | enzianblau RAL 5010 | Verschlussart: | Zylinderschloss verschiedenschließend | Anzahl Abteile: | 1 Stück | Anzahl Fächer: | 1 Stück | Material: | Stahl, pulverbeschichtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schließfachblock 1 fach, schließfach block, eurokraftbasic schließfachwürfel, eurokraft basic, 502993 49, Abschließbare Fächer, Abschließbares Fach, Aufbewahrungskasten, Aufbewahrungskästen, Einzelschließfach, Einzelschließfächer, Fächerschrank, Fächerschränke, Garderobe, Garderoben, Kleingefachschrank, Kleingefachschränke, Metallschrank, Metallschränke, Schließfach, Schließfächer, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Umkleide, Umkleiden, Wertfach, Wertfächer, Wertschrank, Wertschränke, Wertschutzfach, Wertschutzfächer, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke |
| | |
| |