Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachwürfel, HxBxT 350 x 250 x 450 mm, Vollblechtür, lichtgrau / lichtblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachwürfel
Schließfachwürfel
Schließfachwürfel
Artikel-Nr.:
     103-502994
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     502994
EAN/GTIN:
     4061753004956
Suchbegriffe:
Schließfach-Block
Schließfach-Würfel
Schließfachblock
Schließfachwürfel
Schließfachwürfel, HxBxT 350 x 250 x 450 mm, Vollblechtür, lichtgrau / lichtblau.

Beliebig kombinieren: die Würfel können seitlich sowie oben und unten miteinander verbunden werden. Abschließbar mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel. Inklusive Etikettenrahmen (Etikettengröße 20 x 95 mm).

Pulverbeschichtetes Stahlblech, 0,6 mm stark. Korpus immer lichtgrau RAL 7035.

Die Würfel können seitlich sowie oben und unten miteinander verbunden werden. Ab vier Schließfachwürfeln übereinander empfehlen wir die Wandmontage.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Anzahl Abteile:
1 Stück
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:
lichtblau RAL 5012
Verschlussart:
Sicherheitszylinderschloss, verschiedenschließend
Höhe:
350 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
450 mm
Anzahl Fächer:
1 Stück
Innenausstattung:
ohne Innenausstattung
Weitere Suchbegriffe: eurokraft basic, 502994 49, Abschließbare Fächer, Abschließbares Fach, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Einzelschließfach, Einzelschließfächer, Fächerschrank, Fächerschränke, Schließfach, Schließfächer, Schränke mit Sichtfenster, Schrank mit Sichtfenster, Sichtfensterschrank, Sichtfensterschränke, Umkleide, Umkleiden, Wertschrank, Wertschränke, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 58,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.