| |
|
| Artikel-Nr.: 103-503024 Herst.-Nr.: 503024 EAN/GTIN: 4061753004970 |
| |
|
| | |
| Schließfachwürfel, HxBxT 350 x 250 x 450 mm, Korpus lichtgrau / Türen feuerrot.
Beliebig kombinieren: Die Würfel können seitlich sowie oben und unten miteinander verbunden werden. Abschließbar mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel. Inklusive Etikettenrahmen (Etikettengröße 20 x 95 mm). Auch mit Sichtfenster-Schließfachwürfel dieser Serie kombinierbar.
Aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Korpus immer lichtgrau.
Montierte Anlieferung. Vorrichtung für Vorhängeschlösser auf Anfrage möglich. Weitere Informationen: | | Höhe: | 350 mm | Tiefe: | 450 mm | Breite: | 250 mm | Korpusfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Türfarbe: | feuerrot RAL 3000 | Verschlussart: | Zylinderschloss verschiedenschließend | Anzahl Abteile: | 1 Stück | Anzahl Fächer: | 1 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schließfachblock 1 fach, schließfach block, eurokraftbasic schließfachwürfel, eurokraft basic, 503024 49, Abschließbare Fächer, Abschließbares Fach, Aufbewahrungskasten, Aufbewahrungskästen, Einzelschließfach, Einzelschließfächer, Fächerschrank, Fächerschränke, Garderobe, Garderoben, Kleingefachschrank, Kleingefachschränke, Metallschrank, Metallschränke, Schließfach, Schließfächer, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Umkleide, Umkleiden, Wertfach, Wertfächer, Wertschrank, Wertschränke, Wertschutzfach, Wertschutzfächer, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke |
| | |
| |