Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanduhr, Ø 500 mm, Funkuhrwerk, mit Zahlen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wanduhr, Ø 500 mm
Wanduhr, Ø 500 mm
Artikel-Nr.:
     103-503033
Hersteller:
     Bürk Mobatime
Herst.-Nr.:
     B043 1511 2261N
EAN/GTIN:
     4030275000012
Suchbegriffe:
Bahnhofsuhr
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wanduhr, Ø 500 mm, Funkuhrwerk, mit Zahlen.

Ideal für Werkhallen und Büros. Mineralglasfront.

Hochwertige, robuste Uhr mit pulverbeschichtetem Aluminiumgehäuse, grauweiß RAL 9002. Zifferblatt aus Kunststoff, weiß mit schwarzem Aufdruck. Ø 500 mm.

Lieferung aller Uhren inklusive Batterie. Funkuhren Einfach nur Batterie einsetzen, und Ihre neue Funkuhr stellt sich automatisch ein. Umstellung Sommer- / Winterzeit erfolgt automatisch.

Die Uhren sind auch in Ø 600 mm und Ø 800 mm erhältlich. Fragen Sie an!
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
grauweiß RAL 9002
Zifferblatt:
mit Zahlen
Form:
rund
Gehäusematerial:
Aluminium, pulverbeschichtet
Uhrwerk:
Funkuhr
Durchmesser:
500 mm
Ausführung Zifferblatt:
weiß
Ausstattung:
inkl. Batterie
Weitere Suchbegriffe: Wand-Uhr, Wanduhr, wanduhr analog rund, bahnhofsuhr, bürk bahnhofsuhr, 503033 49, Funkuhren, Funkwanduhren, Großuhr, Großuhren, Industrieuhr, Industrieuhren, Quarzuhr, Quarzuhren, Uhr, Uhren, Wanduhren, Zeitanzeige, Zeitanzeigen, Zeituhr, Zeituhren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 406,55*
€ 497,64*
€ 4,95*
ab € 416,25*
€ 498,20*
7 Tage
17
Frei Haus
ab € 462,69*
€ 547,30*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,64*
€ 592,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,28*
€ 558,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 464,59*
€ 552,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,96*
€ 527,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,23*
€ 511,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,55*
€ 483,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.