Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanduhr,Funk,arabische Zahlen,Ziffernblatt weiß,Ø 500mm,Gehäuse RAL9002,Batteriebetrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
504297
504297
Artikel-Nr.:
     711-504297
Hersteller:
     Bürk Mobatime
Herst.-Nr.:
     B043 1511 2261N
EAN/GTIN:
     4030275000012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bahnhofsuhr
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wanduhr
  • Funkuhrwerk
  • Ziffernblatt in weiß mit arabischen Zahlen
  • Durchmesser 500 mm
  • Gehäuse aus Aluminium in RAL9002 Grauweiß
  • Frontscheibe aus Mineraldeckglas
  • Spannungsversorgung über Batteriebetrieb
  • Lieferumfang: inklusive Batterie

Suchbegriffe:
Büro-Uhr, Funkuhr, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Uhr, Wanduhr, Sozialraumumfeld, Pausenraumausstattung

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Uhr
Uhrentyp:
Wanduhr
Uhrwerk:
Funk
Zeitanzeige:
analog
Ziffernblatt:
arabische Zahlen
Datumsanzeige:
nein
Temperaturanzeige:
nein
Spannungsversorgung:
Batteriebetrieb
Durchmesser:
500 mm
Material:
Aluminium
Material Glas:
Mineraldeckglas
Farbe:
grauweiß // RAL9002
Farbe Ziffernblatt:
weiß
Lieferumfang:
inklusive Batterie
Gewicht:
4.3 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE56133746
Weitere Suchbegriffe: Wand-Uhr, Wanduhr, wanduhr analog rund, bahnhofsuhr, bürk bahnhofsuhr, Büro-Uhr, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Uhr, Sozialraumumfeld, Pausenraumausstattung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 405,39*
€ 496,36*
€ 4,95*
ab € 417,57*
€ 496,92*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 463,15*
€ 545,82*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,82*
€ 649,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,38*
€ 637,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,16*
€ 594,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,28*
€ 577,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,15*
€ 551,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.