Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanduhr, Ø 500 mm, Quarzuhrwerk, mit Zahlen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wanduhr, Ø 500 mm
Wanduhr, Ø 500 mm
Artikel-Nr.:
     103-503035
Hersteller:
     Bürk Mobatime
Herst.-Nr.:
     B043 1511 2271N
EAN/GTIN:
     4030275000036
Suchbegriffe:
Bahnhofsuhr
Wand-Uhr
Wanduhr
wanduhr analog rund
Wanduhr, Ø 500 mm, Quarzuhrwerk, mit Zahlen.

Ideal für Werkhallen und Büros. Mineralglasfront.

Hochwertige, robuste Uhr mit pulverbeschichtetem Aluminiumgehäuse, grauweiß RAL 9002. Zifferblatt aus Kunststoff, weiß mit schwarzem Aufdruck. Ø 500 mm.

Lieferung aller Uhren inklusive Batterie. Quarzuhren Ideal, wenn Sie sich in einer für Funkwellen schwachen Region oder in einem Gebäude mit Stahlträgern befinden. Hier kann die Funktion einer Funkuhr beeinträchtigt sein.

Die Uhren sind auch in Ø 600 mm und Ø 800 mm erhältlich. Fragen Sie an!
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
grauweiß RAL 9002
Zifferblatt:
mit Zahlen
Form:
rund
Gehäusematerial:
Aluminium, pulverbeschichtet
Uhrwerk:
Quarzuhr
Durchmesser:
500 mm
Ausführung Zifferblatt:
weiß
Ausstattung:
inkl. Batterie
Weitere Suchbegriffe: bahnhofsuhr, bürk bahnhofsuhr, 503035 49, Großuhr, Großuhren, Industrieuhr, Industrieuhren, Quarzuhr, Quarzuhren, Uhr, Uhren, Wanduhren, Zeitanzeige, Zeitanzeigen, Zeituhr, Zeituhren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 355,02*
€ 439,12*
€ 4,95*
ab € 361,76*
€ 439,69*
7 Tage
19
Frei Haus
ab € 404,20*
€ 484,99*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,12*
€ 522,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,80*
€ 495,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 412,64*
€ 491,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,74*
€ 463,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,61*
€ 450,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,02*
€ 422,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.