Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanduhr,Quarz,arabische Zahlen,Ziffernblatt weiß,Ø 500mm,Gehäuse RAL9002,Batteriebetrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
504295
504295
Artikel-Nr.:
     711-504295
Hersteller:
     Bürk Mobatime
Herst.-Nr.:
     B043 1511 2271N
EAN/GTIN:
     4030275000036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bahnhofsuhr
Wand-Uhr
Wanduhr
wanduhr analog rund
Wanduhr
  • Quarzuhrwerk
  • Ziffernblatt in weiß mit arabischen Zahlen
  • Durchmesser 500 mm
  • Gehäuse aus Aluminium in RAL9002 Grauweiß
  • Frontscheibe aus Mineraldeckglas
  • Spannungsversorgung über Batteriebetrieb
  • Lieferumfang: inklusive Batterie

Suchbegriffe:
Uhr, Wanduhr, Büro-Uhr, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Pausenraumausstattung

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Uhr
Uhrentyp:
Wanduhr
Uhrwerk:
Quarz
Zeitanzeige:
analog
Ziffernblatt:
arabische Zahlen
Datumsanzeige:
nein
Temperaturanzeige:
nein
Spannungsversorgung:
Batteriebetrieb
Durchmesser:
500 mm
Material:
Aluminium
Material Glas:
Mineraldeckglas
Farbe:
grauweiß // RAL9002
Farbe Ziffernblatt:
weiß
Lieferumfang:
inklusive Batterie
Gewicht:
4.3 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE56133746
Weitere Suchbegriffe: bahnhofsuhr, bürk bahnhofsuhr, Uhr, Büro-Uhr, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Pausenraumausstattung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 354,83*
€ 433,05*
€ 4,95*
ab € 364,07*
€ 433,62*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 402,66*
€ 478,27*
Frei Haus
ab € 439,91*
€ 517,69*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,27*
€ 569,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,19*
€ 553,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,00*
€ 510,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,41*
€ 499,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,66*
€ 479,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.