| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-505445 Herst.-Nr.: 8713631012886 EAN/GTIN: 8713631012886 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Offener Abfalleimer, Volumen 60 l, HxØ 760 x 400 mm, rund.
Durchmesser Einwurföffnung 230 mm. Langlebig und robust. Anti-Fingerprint-Effekt. Mit praktischem Abfallsackhalter und Bodenschutzring. Einfacher Einwurf - ohne Klappe, Deckel etc. Behälter und Kopfteil komplett aus Edelstahl.
Hochwertige Abfallbehälter aus Edelstahl mit außergewöhnlichem, funktionalem Design. Extrem robust und langlebig für den täglichen, professionellen, harten Einsatz im Innenbereich. Abfallsammler mit großer, offener Einwurföffnung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Volumen: | 60 Liter | Höhe: | 760 mm | Durchmesser: | 400 mm | Material Abfallbehälter: | Edelstahl | Farbe Abfallbehälter: | Edelstahl | Einsatzort: | Innenbereich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard-mülleimer edelstahl, edelstahl abfallbehälter, edelstahl-abfallbehälter 60l, simplehuman, 505445 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Abfallsammler aus Edelstahl, Behälter für Abfall, Edelstahl-Mülleimer, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Universalabfallsammler, Universalmülleimer, Universalmüllsammler, Wertstoffbehälter, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammler |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |