Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschrank XXL, S1, HxBxT 1950 x 1830 x 550 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschrank XXL
Sicherheitsschrank XXL
Sicherheitsschrank XXL
Sicherheitsschrank XXL
Artikel-Nr.:
     103-509031
Hersteller:
     ISS
Herst.-Nr.:
     37101
EAN/GTIN:
     5901468313204
Suchbegriffe:
Stahl-Schrank
Stahlschrank
stahlschrank 195 cm hoch
stahl schrank
Sicherheitsschrank XXL, S1, HxBxT 1950 x 1830 x 550 mm.

In massiver Ausführung. Sicherheitsstufe S1 nach Euro-Norm PN-EN 14450 : 2006 - feuerhemmend.

Kompakte Stahlschränke, allseitig doppelwandig. Lackierung lichtgrau RAL 7035. Zwischenwandungen mit hochwertiger Feuerschutzisolierung. Türen mit 3-seitiger Bolzenverriegelung. Zusätzliche starre Bolzen nach hinten sichern auch die Scharnierseite. Doppelbart-Sicherheitsschloss VdS-Klasse I inkl. 2 Schlüssel. Beschläge 50 mm vorstehend. Fachböden im 50-mm-Raster höhenverstellbar. Je zwei Bohrungen in Boden und Rückwand, Ø 11 mm.

Zur Erlangung des vollen Versicherungsschutzes müssen die Schränke verankert werden. Entsprechende Bohrungen sind vorhanden.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Sicherheitsschränke
Einsatzbereich:
Einbruchschutz
Einbruchschutz:
S1 nach EN 14450
Höhe:
1950 mm
Breite:
1830 mm
Tiefe:
550 mm
Verschlussart:
Doppelbart-Hochsicherheitsschloss
Ausstattung:
8 Fachböden, Mitteltrennwand
Anzahl Bohrungen:
4 Stück
Weitere Suchbegriffe: stahlschrank iss, 509031 49, Aktenschrank, Aktenschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroschrank, Büroschränke, feuerfester schrank, feuerfeste schränke, Feuergeschützter Sicherheitsschrank, Feuergeschützter Stahlschrank, Feuergeschützte Sicherheitsschränke, Feuergeschützte Stahlschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Flügeltürschrank, Flügeltürschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Schrank, Schränke, Schrankwand, Schrankwände, Stahlbüroschrank, Stahlbüroschränke, Stahlschränke, Tresor, Tresore, Universalschrank, Universalschränke, Wertschrank, Wertschränke, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.077,96*
€ 2.369,67*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.138,77*
€ 2.370,20*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.369,67*
€ 2.819,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.291,85*
€ 2.727,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.268,93*
€ 2.700,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.199,12*
€ 2.616,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.140,31*
€ 2.546,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.077,96*
€ 2.472,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.