Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptisch, 4-Fuß-Gestell, 1500 x 800 mm, Gestell verchromt, Platte Buche-Dekor.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klapptisch
Klapptisch
Klapptisch
Klapptisch
Artikel-Nr.:
     103-510545
Herst.-Nr.:
     510545
EAN/GTIN:
     4250709201185
Suchbegriffe:
Klapp-Tisch
Klapptisch
Stehklapptisch
klapptisch 160x80 buche
Klapptisch, 4-Fuß-Gestell, 1500 x 800 mm, Gestell verchromt, Platte Buche-Dekor.

Kunststoffbeschichtete Platte. Massivholz-Randaufdoppelung, 65 mm. Massives Gestell, Ø 30 mm.

Platte kunststoffbeschichtet. Randaufdoppelung (65 mm) aus Buche-Massivholz, fingerverzinkte Ecken. Gestell aus Stahlrohr (Ø 30 mm).

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Plattenfarbe:
Buche-Dekor
Gestellfarbe:
Chrom
Gestellausführung:
4-Fuß-Gestell
Breite:
1500 mm
Tiefe:
800 mm
Funktion:
klappbar
Plattenstärke:
19 mm
Höhe:
720 mm
Gestellmaterial:
Stahlrohr
Tischplattenmaterial:
melaminharzbeschichtete Platte
Weitere Suchbegriffe: klapp tisch, klapp-tisch 160x80, 510545 49, Klappbarer Tisch, Klappbare Tische, Klapptische, Mehrzwecktisch, Mehrzwecktische, Multifunktionstisch, Multifunktionstische, Tisch, Tische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 443,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,70*
€ 633,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,33*
€ 619,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 515,13*
€ 613,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,44*
€ 610,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,12*
€ 590,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,09*
€ 527,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.