| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-511031 Herst.-Nr.: TORRE6KK EAN/GTIN: 8595578348248 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Prospektständer für DIN A4, Prospekthalter einhängbar, 1-seitig, 6 Prospektfächer.
Elegante Metallkonstruktion in silber metallic mit einer pulverbeschichteten Bodenplatte. Der Ständer besticht durch seine variablen Einsatzmöglichkeiten und sein modernes Design.
Stabile Metallkonstruktion, alusilber pulverbeschichtet, Prospekthalter aus Kunststoff für Format DIN A4 zum Einhängen. Fülltiefe 45 mm. Bodenplatte 350 x 350 mm, Höhe 1750 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 1750 mm | Gestellmaterial: | Metall, pulverbeschichtet | Gestellfarbe: | alusilber | Anzahl Fächer: | 6 Stück | Fülltiefe pro Fach: | 45 mm | Fachmaterial: | Kunststoff |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, prospekt-halter 6 fächer din a4, prospektfach infoständer, prospektfach infoständer din a 4, 511031 49, Broschürenhalter, Infoständer, Info-Ständer, Präsentation, Präsentationen, Prospektregal, Prospektregale, Prospektstand, Prospektständer A4, Prospektträger, Ständer, Werbeständer, Werbestopper, Zeitungshalter, Zeitungssammler, Zeitungsständer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |