| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-515958 Herst.-Nr.: 515958 EAN/GTIN: 4054666001044 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schrankwagen, mit Doppelfügeltür, abschließbar, LxBxH 1150 x 740 x 1785 mm.
Sichere Aufbewahrung - abschließbar. Alles bleibt an seinem Platz, dank rutschhemmender Bodenplatte. Schutz vor neugierigen Augen - blickdicht. Feststellbremsen halten den Wagen sicher an Ort und Stelle. Vielseitig einsetzbar in der Industrie, in produzierenden Betrieben, Kfz-Werkstätten oder im Lager. Wetterbeständig, öl- und weitgehend säurefest.
Robuste Stahlblechkonstruktion, hochwertig pulverbeschichtet in Lichtblau RAL 5012. Doppelflügeltür mit Basquille-Verriegelung und Zylinderschloss, gleichschließend. Bodenplatte aus wiederverwerteten Kunststoffen. Rutschhemmende, abriebfeste Oberfläche. Wetterbeständig, öl- und weitgehend säurefest. Recyclingfähig. Radausstattung Je 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Rad-Ø 200 mm, Vollgummireifen, Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp.
Bitte beachten Fachböden können nicht vor einer an der Rückwand angebrachten Lochplatte eingehängt werden, nur darüber oder darunter.
Verschiedenschließende Schlösser auf Anfrage. In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Tragfähigkeit: | 500 kg | Länge: | 1150 mm | Breite: | 740 mm | Höhe: | 1785 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 515958 49, Eigenfertigung, Etagenwagen, feuerverzinkt, Regalwagen, Regalwägen, Schrank, Schränke, Schrankwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Wagen, Wägen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |