Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlspind, 4 Fächer, Breite 300 mm, Grundelement, Tür basaltgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlspind
Stahlspind
Stahlspind
Artikel-Nr.:
     103-516083
Hersteller:
     CEHA Büro
Herst.-Nr.:
     281601840800
EAN/GTIN:
     4061753005496
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Stahlspind, 4 Fächer, Breite 300 mm, Grundelement, Tür basaltgrau.

Mit Vorrichtung für Vorhängeschloss. Praktisches Stecksystem - schraubenlose Montage. Türen mit außenliegenden Scharnieren.

Robuste, solide Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet. Materialstärke 0,7 mm. Sockelhöhe 50 mm. Schrankhohe Abteile mit Etikettenhaltern. Lüftungsschlitze. Korpus immer in Lichtgrau RAL 7035.

Bitte beachten Grund- und Anbauelemente sind nur innerhalb eines Artikels kombinierbar.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
300 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:
basaltgrau RAL 7012
Verschlussart:
Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss
Anzahl Abteile:
1 Stück
Anzahl Fächer:
4 Stück
Abteilbreite:
300 mm
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, abteilschrank ral7035 1 abteil, abteil schrank, abteilschrank 4 abteile, 516083 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Metallschrank, Metallschränke, Raumsparschrank, Raumsparschränke, Schließfach, Schließfächer, Schrank, Schränke, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke, Wertschrank, Wertschränke, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke, Zerlegbarer Stahlspind, Zerlegbare Stahlspinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 211,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,42*
€ 317,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,22*
€ 309,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 257,62*
€ 306,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,55*
€ 293,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,29*
€ 290,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,04*
€ 251,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.