| |
|
| Artikel-Nr.: 103-516130 Herst.-Nr.: 4231735 EAN/GTIN: 4250618207575 |
| |
|
| | |
| Garderobenschrank in Komfort-Größe, 3 Abteile, Abteilbreite 300 mm, lichtgrau / lichtgrau.
Schränke in Komfort-Größe. Belüftung durch Lochbild in der Rückwand. Rundum geschlossener, 100 mm hoher Sockel.
Stabile, punktgeschweißte Stahlblechkonstruktion. Einbrennlackiert. Sicherheitsabkantung zur Vermeidung von Verletzungen. Glatte, in das Gehäuse eingeschlagene Türen mit innenliegenden Scharnieren. Türöffnungswinkel 110°. Abschließbar mit Sicherheitszylinderschloss, 2 Schlüssel, verschiedenschließend.
Montierte Anlieferung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1950 mm | Tiefe: | 500 mm | Breite: | 900 mm | Korpusfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Türfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Verschlussart: | Sicherheitszylinderschloss, verschiedenschließend | Anzahl Abteile: | 3 Stück | Abteilbreite: | 300 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind, Wolf, 516130 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Metallschrank, Metallschränke, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Schrank, Schränke, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahlspinde, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke |
| | |
| |