Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STATUS - Hängeregistraturschrank, 2 Schübe, 2-bahnig, HxBxT 820 x 1000 x 420 mm, Buche-Dekor.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STATUS - Hängeregistraturschrank
STATUS - Hängeregistraturschrank
STATUS - Hängeregistraturschrank
STATUS - Hängeregistraturschrank
Artikel-Nr.:
     103-516361
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     516361
EAN/GTIN:
     4061753047199
Suchbegriffe:
Hängeregisterschrank
Hängeregistraturschrank
Registratur-Schrank
Registraturschrank
STATUS - Hängeregistraturschrank, 2 Schübe, 2-bahnig, HxBxT 820 x 1000 x 420 mm, Buche-Dekor.

Nutzen Sie unseren Montageservice. Näheres hierzu finden Sie unter Aufpreisartikel und Serviceleistungen.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Höhe:
820 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
420 mm
Produkttyp:
Hängeregistraturschränke
Material:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Korpusfarbe:
Buche-Dekor
Frontfarbe:
silbergrau
Anzahl Hängeregistraturschübe:
2 Stück
Ausführung Hängeregistratur:
2-bahnig
Für Papierformat:
2 x DIN A4 quer
Weitere Suchbegriffe: hängeregisterschrank buche, hängeregisterschrank, hängeregisterschrank doppelbahnig, eurokraft pro, 516361 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbelprogramm, Büromöbelprogramme, Büroprogramm, Büroprogramme, Büroschrank, Büroschränke, Hängeregister, Hängeregisterschränke, Hängeregistratur, Hängeregistraturen, Hängeregistraturschränke, Karteischrank, Karteischränke, Möbelprogramm, Möbelprogramme, Registraturschränke, Schrank, Schränke, STATUS Büromöbelprogramm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 704,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 813,82*
€ 968,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 792,64*
€ 943,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 784,71*
€ 933,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 764,18*
€ 909,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 740,58*
€ 881,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 704,65*
€ 838,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.