Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffbehälter ProfiLine WSB Design XXXL, Volumen 120 l, Einwurfklappe, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wertstoffbehälter ProfiLine WSB Design XXXL
Wertstoffbehälter ProfiLine WSB Design XXXL
Wertstoffbehälter ProfiLine WSB Design XXXL
Artikel-Nr.:
     103-516542
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     0912-060
EAN/GTIN:
     4007126091178
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Aufkleber
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Wertstoffbehälter ProfiLine WSB Design XXXL, Volumen 120 l, Einwurfklappe, grau.

Stabile Halterung für 120-Liter-Müllsäcke. Einfaches Entleeren des Behälters durch Öffnen der Fronttür. Hohe Stabilität durch große Aufstandsfläche.

Der großvolumige Wertstoffbehälter mit cleverer Müllsackhalterung und flexibler Einwurföffnung. Behälter, Klappe und Fronttür aus schlagzähem, hochbeständigem Kunststoff (ABS).

Inklusive Verbindungsklammern und Piktogramm-Aufkleber.
Weitere Informationen:
Volumen:
120 Liter
Höhe:
1100 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
450 mm
Material Abfallbehälter:
ABS
Farbe Abfallbehälter:
grau
Deckelfarbe:
grau
Anzahl Sammeleinheiten:
1-fach-Sammler
Weitere Suchbegriffe: Mülltrenner, Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Aufkleber, Aufklebeschilder, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Hinweisschild Mülltrennsystem, Hinweisschild für Mülltrennsystem, Mülltrennsystem-Hinweisschild, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Trennsystem Deckel, Trennsystemdeckel, abfallsammelsystem hailo, abfallsackhalter, Hailo, 516542 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfallbox, Abfallboxen, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Abfalltrennsysteme, Behälter für Abfall, Mistkübel, Müllsammler, Müllsortierstation, Müllsortierstationen, Müllsortierung, Müllsortierungen, Mülltrennbehälter, Papiersammler, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelstationen, Wertstoffsammlersystem, Wertstoffsammlersysteme, Wertstofftrennbehälter, Wertstofftrennsystem, Wertstofftrennsysteme
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 2,90*
ab € 134,04*
€ 172,46*
Lager 103
18
Frei Haus
ab € 136,05*
€ 178,61*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,16*
€ 182,35*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 149,31*
€ 207,65*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,59*
€ 210,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,61*
€ 212,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,93*
€ 208,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 173,18*
€ 206,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,74*
€ 200,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,44*
€ 193,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,05*
€ 161,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hailo
0912-070
ab € 14,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.