Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinraum-Arbeitshocker, Kunstlederbezug leitfähig, mit Gleitern und Fußring, Höhenverstellbereich 570 - 850 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinraum-Arbeitshocker
Reinraum-Arbeitshocker
Artikel-Nr.:
     103-517326
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9469R/2571
EAN/GTIN:
     4016849219523
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
ESD-Arbeitshocker
ESD-Hocker
Reinraum-Arbeitshocker, Kunstlederbezug leitfähig, mit Gleitern und Fußring, Höhenverstellbereich 570 - 850 mm.

Für Reinraumklasse 1. Unverzichtbar, wenn hohe Anforderungen an Reinheit und Sterilität gestellt werden. Versiegelte Sitzpolster mit elektrisch ableitfähigem, schwarzem Kunstlederbezug. Rutschhemmend auch bei glatter Reinraumbekleidung. Nach DIN 68877.

Glatte Oberflächen verhindern die Ablagerung von Partikeln und erleichtern die Reinigung. Stabiles, flach auslaufendes Aluminium-Fünffußgestell (poliert). Leitfähiger schwarzer Kunstlederbezug. Große Sitzfläche Ø 400 mm. Gasfederabdeckung zum Staubschutz. Gasfeder-Höhenverstellung mittels Ringauslösung unter dem Sitz.

Anwendungsempfehlung Reinheitsklasse ISO 14644-1 : 3 US-Fed. Standard 209E : 1
Weitere Informationen:
Sitzmaterial:
Kunstleder
Gestellausführung:
mit Bodengleitern und Fußring
Gestellmaterial:
Aluminium, poliert
Gestellfarbe:
alusilber
Höhenverstellungsart:
Gasfeder mit Ringauslösung
Sitzfarbe:
schwarz
Sitzhöhe:
570 - 850 mm
Sitzdurchmesser:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Laborarbeitshocker, Laborhocker, Reinraumarbeitshocker, Reinraumhocker, Werkstatthocker, bimos reinraumhocker, laborhocker, laborhocker skai, bimos, 517326 49, Drehhocker, Hocker, Rollhocker, Sitzhocker, Sitzmöbel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,47*
€ 258,28*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,68*
€ 258,29*
Lager 103
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 220,58*
€ 264,48*
€ 4,80*
ab € 230,47*
€ 271,41*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,35*
€ 287,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,48*
€ 314,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,36*
€ 307,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 255,78*
€ 304,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,42*
€ 294,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,22*
€ 290,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,58*
€ 262,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.