Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriebehälter, Volumen 20 l, LxBxH 400 x 300 x 220 mm, VE 5 Stk, grau.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Industriebehälter
Industriebehälter
Industriebehälter
Artikel-Nr.:
     103-517562
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     5-GR
EAN/GTIN:
     4250677902879
Suchbegriffe:
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Transportstapelkasten
Industriebehälter, Volumen 20 l, LxBxH 400 x 300 x 220 mm, VE 5 Stk, grau.

Mit Durchfassgriff. Geeignet für automatisches Handling durch vertikale Aufnahmen. Behälterserie mit glattem Boden. Hohe Formstabilität und Belastbarkeit. Hervorragend geeignet für den Einsatz auf Rollenbahnen oder Durchlaufregalen. Aus Polypropylen (PP). Temperaturbeständig von -40 °C bis +90 °C. Ergonomische Handgriffe. Mit integriertem Etikettenhalter.
Weitere Informationen:
Volumen:
20 Liter
Außenlänge:
400 mm
Außenbreite:
300 mm
Außenhöhe:
220 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
grau
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +90 °C
Ausführung Stapelbehälter:
Wände und Boden geschlossen
Innenbreite:
267 mm
Innenlänge:
367 mm
Weitere Suchbegriffe: stapel-kasten 20 l grau, stapel kasten, stapel-kasten kunststoff, 517562 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Behälter stapelbar, Eurobehälter, Eurobox, Euroboxen, Eurokisten, Kasten, Kästen, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Kunststoff-Kasten, Kunststoff-Kästen, Lagerbehälter, Lagerkasten, Lagerkästen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Stapelbare Behälter, Stapelbehälter, Stapelbehälter aus Kunststoff, Stapelkästen, Stapelkasten aus Kunststoff, Stapelkästen aus Kunststoff, Transportkiste aus Kunststoff, Transportkisten aus Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,39*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 13,878* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 90,55*
€ 107,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 86,72*
€ 103,20
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 85,85*
€ 102,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 82,38*
€ 98,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 80,45*
€ 95,74
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 69,39*
€ 82,57
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.