Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkasten aus Stahlblech, Volumen ca. 14 l, verzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelkasten aus Stahlblech
Stapelkasten aus Stahlblech
Stapelkasten aus Stahlblech
Artikel-Nr.:
     103-517723
Hersteller:
     CEHA Büro
Herst.-Nr.:
     582040910000
EAN/GTIN:
     8697837504973
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Stapelkasten aus Stahlblech, Volumen ca. 14 l, verzinkt.

Durch verstärkten Stapelrand und verschweißte Ecken äußerst robust und stabil. Ab 9 l mit 2 Fallgriffen fürs einfache Handling. Für den Transport schwerer Güter. Auflast max. 1000 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung). Farbig lackiert oder galvanisch verzinkt mit nachträglicher Oberflächenbehandlung.

Mit je einem Fallgriff an beiden Stirnwänden.

Alle angegebenen Trag- und Auflastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.
Weitere Informationen:
Volumen:
14 Liter
Außenlänge:
350 mm
Außenbreite:
200 mm
Außenhöhe:
200 mm
Material:
Stahlblech
Farbe:
verzinkt
Temperaturbeständigkeit:
-30 °C bis +150 °C
Innenbreite:
180 mm
Innenlänge:
330 mm
Weitere Suchbegriffe: Transportstapelkasten, stapel-kasten verzinkt, stapel kasten, stapel-kästen stahlblech, 517723 49, Behälter, Eurobehälter, Eurobox, Euroboxen, Eurokisten, Lagerbehälter, Lagerbehälter aus Stahl, Stahlblechkasten, Stahlblechkästen, Stahlblechstapelbehälter, Stahlblechstapelkasten, Stahlblechstapelkästen, Stapelbehälter aus Blech, Stapelkästen, Stapelkasten aus Stahlblech, Stapelkästen aus Stahlblech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.