Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkasten aus Stahlblech, Volumen ca. 25 l, basaltgrau RAL 7012.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelkasten aus Stahlblech
Stapelkasten aus Stahlblech
Stapelkasten aus Stahlblech
Artikel-Nr.:
     103-517729
Hersteller:
     CEHA Büro
Herst.-Nr.:
     582060500000
EAN/GTIN:
     8697837505031
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Stapelkasten aus Stahlblech, Volumen ca. 25 l, basaltgrau RAL 7012.

Durch verstärkten Stapelrand und verschweißte Ecken äußerst robust und stabil. Ab 9 l mit 2 Fallgriffen fürs einfache Handling. Für den Transport schwerer Güter. Auflast max. 1000 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung). Farbig lackiert oder galvanisch verzinkt mit nachträglicher Oberflächenbehandlung.

Mit je einem Fallgriff an beiden Stirnwänden.

Alle angegebenen Trag- und Auflastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.
Weitere Informationen:
Volumen:
25 Liter
Außenlänge:
450 mm
Außenbreite:
300 mm
Außenhöhe:
200 mm
Material:
Stahlblech
Farbe:
basaltgrau RAL 7012
Temperaturbeständigkeit:
-30 °C bis +120 °C
Innenbreite:
280 mm
Innenlänge:
430 mm
Weitere Suchbegriffe: Transportstapelkasten, stapelkasten stahlblech 25 l, stapel kasten, stapel-kästen stahlblech, 517729 49, Behälter, Lagerbehälter, Lagerbehälter aus Stahl, Stahlblechkasten, Stahlblechkästen, Stahlblechstapelbehälter, Stahlblechstapelkasten, Stahlblechstapelkästen, Stapelbehälter aus Blech, Stapelkästen, Stapelkasten aus Stahlblech, Stapelkästen aus Stahlblech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.