Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzbügel, Ø 80 mm, aus Polyurethan, HxB 600 x 1000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rammschutzbügel, Ø 80 mm
Rammschutzbügel, Ø 80 mm
Rammschutzbügel, Ø 80 mm
Artikel-Nr.:
     103-519012
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     P30-50
EAN/GTIN:
     4250912305601
Suchbegriffe:
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Rammschutz Lagerregal
Regalbeinschutz Lagerregal
Rammschutzbügel, Ø 80 mm, aus Polyurethan, HxB 600 x 1000 mm.

Schutz und Sicherung von Menschen, Maschinen, Gebäuden und Inventar. Abriebfeste, korrosionsfreie und belastbare Konstruktion. Für den Innen- und Außenbereich. Geeignet für die Lebensmittelindustrie.

Die Rammschutzbügel aus Polyurethan-Vollmaterial, Ø 80 mm, mit einer zusätzlichen Stahlarmierung an den stark belasteten Stellen bieten massiven Schutz sowohl für Maschinen, Regalanlagen und Bühnenaufbauten als auch für Fassaden oder Toreinfahrten. Die gelbe Farbe der Bügel sorgt neben der rot/schwarzen Reflektormarkierung für eine erhöhte Sichtbarkeit. Die unterschiedlichen Größen decken verschiedenste Einsatzgebiete ab und sind sowohl für den Einsatz im Außen- als auch für den Innenbereich geeignet. Das Befestigungsmaterial ist separat erhältlich. Zwei Bodenplatten, 140 x 140 x 20 mm, zum Aufdübeln.
Weitere Informationen:
Höhe:
600 mm
Breite:
1000 mm
Bodenplattenlänge:
140 mm
Bodenplattenbreite:
140 mm
Material:
Kunststoff
Befestigungsart:
mit Bodenplatte zum Aufdübeln
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz-Bügel, Rammschutzbügel, rammschutzbügel, CrashStop, 519012 49, Absperrbügel, Absperrung, Absperrungen, Anfahrschutz, Bügel als Rammschutz, Maschinenschutz, Rammschutz, Rammschutzelemente für Regale, Rammschutzelement für Regale, Schutzbügel, Sperrbügel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,64*
€ 207,70*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,82*
€ 207,72*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,86*
€ 212,88*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,98*
€ 227,05*
5 Tage
40
Frei Haus
ab € 191,96*
€ 235,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,05*
€ 270,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,27*
€ 259,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 216,08*
€ 257,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,62*
€ 247,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,94*
€ 237,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,98*
€ 215,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dancop
PFIX1
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.