| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-664104 Herst.-Nr.: P30-50 EAN/GTIN: 4250912305601 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900019912, Rammschutz-Bügel, aus PU Zum Schutz und zur Absicherung von Mensch und Inventar ist dieser Rammschutz-Bügel geeignet. , Material: Polyurethan mit Stahlarmierung , Farbe: gelb , Für den Innen- und Außenbereich , Hochabriebfest und widerstandsfähig , Hohe Stabilität durch Stahlarmierung , Geeignetfür die Lebensmittelindustrie , Mit schwarzer- und rot-reflektierender Warnmarkierung, Fabrikat: Dancop Weitere Informationen: | | Maße gesamt HxB: | 600x1000 mm | Maße Bodenplatte LxBxH: | 140x140x20 mm | Rohr-Ø: | 80 mm | Herstellerartikelnummer: | P30-50 | Herstellername: | Dancop International GmbH | Markenname: | dancop |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 168,18* | € 207,93* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 167,81* | € 207,95* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 172,09* | € 212,88* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 180,37* | € 227,06* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 191,71* | € 235,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|