Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMSTERDAM Garderobenschrank, Höhe 1800 mm, Breite 600 mm, 2 Abteile, mit Zylinderschloss, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMSTERDAM Garderobenschrank
AMSTERDAM Garderobenschrank
AMSTERDAM Garderobenschrank
AMSTERDAM Garderobenschrank
AMSTERDAM Garderobenschrank
Artikel-Nr.:
     103-519640
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     519640
EAN/GTIN:
     4061753005656
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
AMSTERDAM Garderobenschrank, Höhe 1800 mm, Breite 600 mm, 2 Abteile, mit Zylinderschloss, lichtgrau.

Robuster Umkleideschrank mit variabler Breite. Langlebige Funktionalität durch pulverbeschichteten Stahl. Lochbild für optimale Belüftung. Verschiedene Türfarben und Verschlussmöglichkeiten. Innenliegende Scharniere. Ideal in Lager, Werkstätten, Sportvereinen u.v.m.

Unser stabiler Garderobenschrank mit lichtgrauem Korpus überzeugt in Funktionalität, Robustheit und Preis-Leistungsverhältnis. Die geschweißte Stahlblechkonstruktion sorgt für eine lange Nutzungsdauer und wird den hohen Anforderungen an Spindschränke in der Berufswelt gerecht. Ein Lochbild in der Tür etwa garantiert die optimale Luftzirkulation bei der Verwahrung von Arbeitskleidung. Zur Personalisierung des Schranks stehen standardisiert Etikettenhalter (30 x 50 mm) an den Türen bereit. Diese lassen sich bis zu 90 Grad öffnen. Wählen Sie nach Ihrem Platzangebot und Bedarf die gewünschte Breite, Türfarbe und Verschlussart - etwa mit Zylinderschloss oder einer Vorrichtung für ein Vorhängeschloss (Bügelstärke 6 - 8 mm).

Montierte Anlieferung - sofort einsatzbereit.
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
600 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Verschlussart:
Zylinderschloss verschiedenschließend
Anzahl Abteile:
2 Stück
Abteilbreite:
298 mm
Material:
Stahlblech, geschweißt
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind 2 abteile lichtgrau, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, eurokraft basic, 519640 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Metallschrank, Metallschränke, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Raumsparschrank, Raumsparschränke, Schrank, Schränke, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahlspinde, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 205,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,33*
€ 302,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,00*
€ 298,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,96*
€ 285,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,87*
€ 283,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,39*
€ 244,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.