| |
|
| Artikel-Nr.: 103-519643 Herst.-Nr.: 519643 EAN/GTIN: 4061753005670 |
| |
|
| | |
| AMSTERDAM Garderobenschrank, Höhe 1800 mm, Breite 600 mm, 2 Abteile, mit Zylinderschloss, lichtgrau/basaltgrau.
Robuster Umkleideschrank mit variabler Breite. Langlebige Funktionalität durch pulverbeschichteten Stahl. Lochbild für optimale Belüftung. Verschiedene Türfarben und Verschlussmöglichkeiten. Innenliegende Scharniere. Ideal in Lager, Werkstätten, Sportvereinen u.v.m.
Unser stabiler Garderobenschrank mit lichtgrauem Korpus überzeugt in Funktionalität, Robustheit und Preis-Leistungsverhältnis. Die geschweißte Stahlblechkonstruktion sorgt für eine lange Nutzungsdauer und wird den hohen Anforderungen an Spindschränke in der Berufswelt gerecht. Ein Lochbild in der Tür etwa garantiert die optimale Luftzirkulation bei der Verwahrung von Arbeitskleidung. Zur Personalisierung des Schranks stehen standardisiert Etikettenhalter (30 x 50 mm) an den Türen bereit. Diese lassen sich bis zu 90 Grad öffnen. Wählen Sie nach Ihrem Platzangebot und Bedarf die gewünschte Breite, Türfarbe und Verschlussart - etwa mit Zylinderschloss oder einer Vorrichtung für ein Vorhängeschloss (Bügelstärke 6 - 8 mm).
Montierte Anlieferung - sofort einsatzbereit. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1800 mm | Tiefe: | 500 mm | Breite: | 600 mm | Korpusfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Türfarbe: | basaltgrau RAL 7012 | Verschlussart: | Zylinderschloss verschiedenschließend | Anzahl Abteile: | 2 Stück | Abteilbreite: | 298 mm | Material: | Stahlblech, geschweißt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind 2 abteile lichtgrau, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, eurokraft basic, 519643 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Metallschrank, Metallschränke, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Raumsparschrank, Raumsparschränke, Schrank, Schränke, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahlspinde, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke |
| | |
| |