Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlschrank mit Einschwenktüren, Garderobe, 3 kurze Fachböden, Tiefe 420 mm, weißaluminium.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlschrank mit Einschwenktüren
Stahlschrank mit Einschwenktüren
Stahlschrank mit Einschwenktüren
Stahlschrank mit Einschwenktüren
Artikel-Nr.:
     103-519748
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     790218A4
EAN/GTIN:
     4250633300299
Suchbegriffe:
Stahl-Schrank
Stahlschrank
stahlschrank ral9006
stahl schrank
Stahlschrank mit Einschwenktüren, Garderobe, 3 kurze Fachböden, Tiefe 420 mm, weißaluminium.

Platzsparend durch Einschwenktüren.

Korpus geschweißt und einbrennlackiert. Fachböden graphitschwarz RAL 9011. Türen mit lautloser Einschwenk-Mechanik. Dreiriegelverschluss, Drehzylinder-Sicherheitsschloss mit Wechselkernzylinder. Lieferung inkl. 2 Schlüssel.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Breite:
950 mm
Höhe:
1950 mm
Tiefe:
420 mm
Korpusfarbe:
weißaluminium RAL 9006
Material:
Stahl, einbrennlackiert
Produkttyp:
Einschwenktürenschränke
Türart:
Einschwenktür
Türfarbe:
weißaluminium RAL 9006
Weitere Suchbegriffe: stahlschrank mauser, mauser, 519748 49, Aktenschrank, Aktenschränke, Archiv, Archive, Archivierung, Archivierungsschrank, Archivierungsschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroschrank, Büroschränke, Dokumentenschrank, Dokumentenschränke, Einschwenktürenschrank, Einschwenktürenschränke, Einschwenktürschrank, Einschwenktürschränke, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Metallschrank, Metallschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Schrank, Schränke, Stahlbüroschrank, Stahlbüroschränke, Stahlmöbel, Stahlschränke, Universalschrank, Universalschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 771,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 908,51*
€ 1.081,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 890,86*
€ 1.060,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 881,95*
€ 1.049,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 852,95*
€ 1.015,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 821,72*
€ 977,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 771,55*
€ 918,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mauser
31004875
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.