Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medikamentenschrank, 2 Schiebetüren, 2 Fachböden, reinweiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Medikamentenschrank
Medikamentenschrank
Medikamentenschrank
Medikamentenschrank
Artikel-Nr.:
     103-519816
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     7S000515
EAN/GTIN:
     4250633311431
Suchbegriffe:
Arzneimittelschrank
Arzneischrank
Instrumenten-Schrank
Instrumentenschrank
Medikamentenschrank, 2 Schiebetüren, 2 Fachböden, reinweiß.

Aus pulverbeschichtetem Stahlblech.

Stahlblechkorpus. Front aus 4 mm starkem ESG. Fachböden im 17,5-mm-Raster verstellbar, Tragkraft pro Boden ca. 20 kg. Schrank vorbereitet zur Wandmontage.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
520 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
280 mm
Farbe:
reinweiß RAL 9010
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
Befestigungsart:
Wandmontage
Weitere Suchbegriffe: Medikamenten-Allzweckschrank, Medikamentenallzweckschrank, Medikamentenschrank, Medizinschrank, Schiebetür-Schrank, Schiebetüren-Schrank, Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank mauser, schiebetür schrank, schiebetuerenschrank 2 fachboeden, mauser, 519816 49, Arzneischränke, Betriebssicherheit, Betriebssicherheiten, Erste Hilfe, Erste-Hilfe-Schrank, Erste-Hilfe-Schränke, Instrumentenschränke, Medikamentenschränke, Medizinschränke, Metallschrank, Metallschränke, Sanitätsraumausstattung, Sanitätsraumausstattungen, Schrank, Schränke, Schränke mit Sichtfenster, Schrank mit Sichtfenster, Sichtfensterschrank, Sichtfensterschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Verbandschrank, Verbandschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,57*
€ 273,70*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,21*
€ 274,31*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,70*
€ 325,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,60*
€ 318,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 264,92*
€ 315,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,58*
€ 304,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,98*
€ 296,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,57*
€ 263,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mauser
7S000561WEIß
ab € 420,86*
Sonstiges
Mauser
7S000516
ab € 222,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.