| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-519950 Herst.-Nr.: 4211626 EAN/GTIN: 4250618207322 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Garderobenschrank in Komfort-Größe, 1 Abteil, Abteilbreite 300 mm, lichtgrau / opalgrün.
Schränke in Komfort-Größe. Belüftung durch Lochbild in der Rückwand. Rundum geschlossener, 100 mm hoher Sockel.
Stabile, punktgeschweißte Stahlblechkonstruktion. Einbrennlackiert. Sicherheitsabkantung zur Vermeidung von Verletzungen. Glatte, in das Gehäuse eingeschlagene Türen mit innenliegenden Scharnieren. Türöffnungswinkel 110°. Abschließbar mit Sicherheitszylinderschloss, 2 Schlüssel, verschiedenschließend.
Montierte Anlieferung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 1950 mm | Tiefe: | 500 mm | Breite: | 300 mm | Korpusfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Türfarbe: | opalgrün RAL 6026 | Verschlussart: | Sicherheitszylinderschloss, verschiedenschließend | Anzahl Abteile: | 1 Stück | Abteilbreite: | 300 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, abteilschrank ral7035 1 abteil, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, Wolf, 519950 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Metallschrank, Metallschränke, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Schrank, Schränke, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahlspinde, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |