| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-519998 Herst.-Nr.: F-519998-PX005 EAN/GTIN: 4260285072611 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rollenbahn drehbar, Tragfähigkeit 500 kg, Rollenlänge 430 mm.
Mit Kugeldrehkranz - Tragfähigkeit 650 kg. Zur variablen Aufgabe und Abgabe der Ladung.
Wird mit Klemmverschraubung fixiert. Hochklappbare Anschläge vorne und hinten. Rahmen pulverbeschichtet. Galvanisierte Stahlrollen mit Kugellager. Bauhöhe 92 mm.
Bitte beachten Sie beim Einsatz von Rollenbahnen die beim Verschieben entstehende Schwerpunktverlagerung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rollenlänge: | 430 mm | Rollenabstand: | 110 mm | Farbe: | reinorange RAL 2004 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |