Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidemaschine, Schnittlänge 460 mm, ohne Untergestell.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schneidemaschine
Schneidemaschine
Schneidemaschine
Artikel-Nr.:
     103-520754
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     IDEAL 1046
EAN/GTIN:
     4019364105609
Suchbegriffe:
Guillotine (Papierschneider)
Hebel-Schneidemaschine
Hebelschneidemaschine
Hebelschneider
Schneidemaschine, Schnittlänge 460 mm, ohne Untergestell.

Die Komfortable. Stufenlos arretierbarer Rückanschlag für exaktes Schneiden. Exakt, sicher und schnell - nur für Papier. Präzise Maßeinstellung und Anschlag. Qualität Made in Germany.

Automatische Pressung für präzises, komfortables Schneiden. Mit EASY-LIFT, Lösehebel zum Anheben der Pressung für eine einfache Schnittgutentnahme. Schneidetisch in stabiler Ganzmetall-Konstruktion. Transparenter Messerschutz mit integriertem Schnittandeuter.

Die angegebene Blattanzahl der Schnittleistung/Stapelhöhe bezieht sich auf die Papierqualität 70 g/m². Kunststoffteile rubinrot RAL 3003.
Weitere Informationen:
Modell:
1046
Schnittlänge:
460 mm
Schnittleistung max. (Papierqualität 70 g/m²):
30 Stück
Arbeitsflächenbreite:
356 mm
Arbeitsflächentiefe:
510 mm
Ausführung Schneidemaschine:
Schneidemaschine ohne Untergestell
Pressung:
automatisch / EASY-LIFT
Maßeinteilung:
Seitenanschlag in mm und Inch
Farbe:
rubinrot RAL 3003, cool grey
Weitere Suchbegriffe: Schlagschere, hebelschneider eba, guillotine (papierschneider), IDEAL, 520754 49, Langschneider, Papierschneidemaschine, Papierschneidemaschinen, Schneidegerät, Schneidegeräte, Schneidemaschine, Schneidemaschinen, Schneidgerät, Schneidgeräte, Schneidmaschine, Schneidmaschinen, Stapelschneider
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 232,53*
€ 261,10*
Lager 103
8
Frei Haus
ab € 227,16*
€ 261,11*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 233,46*
€ 262,20*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,57*
€ 277,15*
Frei Haus
ab € 253,57*
€ 282,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,11*
€ 310,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,08*
€ 303,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 252,53*
€ 300,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,49*
€ 280,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,35*
€ 277,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,16*
€ 270,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
IDEAL
11351000
ab € 145,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.