Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 809-10461000 Herst.-Nr.: 10461000 EAN/GTIN: 4019364105609 |
| | |
|
| | |
| Hebelschneider IDEAL 1046. Neue Schnittlänge von 460 mm für A3-Überformate. Automatische Pressung für präzises, komfortables Schneiden. EASY_LIFT - der innovative Lösehebel zum Anheben der Pressung für eine einfache Schnittgutentnahme. Großer Schneidetisch in stabiler Ganzmetall-Konstruktion. Nachschleifbare Messergarnitur aus 'Solinger Messerstahl'. Stabiles Messerlager aus Aluminiumguss und zweifach gelagerte Messerachse für präzise Schnitte. Transparenter Messerschutz mit integriertem Schnittandeuter (zeigt auf der gesamten Schnittlänge gut sichtbar die Schnittlinie an). Präziser Seitenanschlag aus Metall mit stufenlos arretierbarem Rückanschlag. Maßskala in mm/Zoll. Papierformate von DIN A3 bis DIN A6 und amerikanische Papierformate sowie verschiedene Winkelmarkierungen auf dem Schneidetisch. Gummifüße für sicheren Stand. Attraktives, funktionales Design. 'GS'-Prüfsiegel. Markenqualität 'Made in Germany'. Schnittlänge: 460 mm. Schnittleistung: bis 30 Blatt (Papier 70 g/qm). Tischgröße (B x T): 356 x 510 mm. Maße (H x B x T): 385 x 390 x 700 mm. Gewicht: 7,5 kg Weitere Informationen: | | Zertifikat/Zulassung: | GS-Prüfzeichen | Material des Tisches: | Metall | metall | Garantiedauer: | 2 Jahre | Tiefe des Tisches: | 510 | Garantie gewährt: | Ja | Ausführung der Sicherheitsausstattung: | nachschleifbare Messergarnitur aus "Solinger Messerstahl". Feststehender Messerschutz aus Metall | max. Papierformat: | A3+ | Art der Betätigung (Pressung): | Automatisch | Raster mit Formatgrößen vorhanden: | Ja | max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: | 30 | Länge des Schnittes: | 460 | Ausführung des Rückanschlags: | stufenlos arretierbar | Breite des Tisches: | 356 | Farbe: | perlgrau | Masse (Gewicht): | 7.5 | Produkttypbezeichnung: | IDEAL 1046 | Beschreibung der Besonderheiten: | EASY LIFT innovativer Lösehebel zum Anheben der Pressung | Artikelbezeichnung: | Hebelschneider | Produkt-Typbezeichnung: | IDEAL 1046 | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen | Art der Betätigung der Pressung: | Automatisch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 227,28* | € 262,19* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 234,20* | € 263,29* | | | | Lager 809 | | | | | | Frei Haus | ab € 247,34* | € 278,45* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 252,44* | € 284,35* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 266,39* | € 298,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 809 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 809 | | Versand: Lager 809 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 809 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|