Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegeschale, aus Polyethylen, lang, für 750-l-Box.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einlegeschale
Einlegeschale
Artikel-Nr.:
     103-520902
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     8492
EAN/GTIN:
     4052886126806
Suchbegriffe:
Einlegeschale Materialbox
Einlegeschale Werkzeugbox
Tiefzieheinlage Werkzeugkoffer
Werkzeugbox Einlegeschale
Einlegeschale, aus Polyethylen, lang, für 750-l-Box.
Weitere Informationen:
Außenlänge:
1600 mm
Außenbreite:
150 mm
Außenhöhe:
60 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer Tiefzieheinlage, Einsatz-Kasten, Einsatzkasten, Kunststoffbox, Sammelbehälter, einsatzkästen schwarz, kunststoffbox, einsatzkasten pe, CEMO, 520902 49, Einlegeschale, Einlegeschalen, Zubehör, Zubehöre
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,61*
€ 75,64*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,46*
€ 79,33*
25 Tage
20
Frei Haus
ab € 66,53*
€ 81,48*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,31*
€ 85,97*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,34*
€ 90,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,33*
€ 94,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,81*
€ 90,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,71*
€ 87,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEMO
10602
ab € 110,59*
Sonstiges
CEMO
6990
ab € 45,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.