Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstapelbehälter aus lebensmittelechtem Polypropylen, Volumen 6 l, VE 4 Stk, Wände und Boden geschlossen, gelb.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Drehstapelbehälter aus lebensmittelechtem Polypropylen
Drehstapelbehälter aus lebensmittelechtem Polypropylen
Drehstapelbehälter aus lebensmittelechtem Polypropylen
Drehstapelbehälter aus lebensmittelechtem Polypropylen
Artikel-Nr.:
     103-520904
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     520904
EAN/GTIN:
     4053133004601
Suchbegriffe:
Dreh-Stapelbehälter
Drehstapel-Behälter
Drehstapelbehälter
eurokraft drehstapelbehälter 6 lite...
Drehstapelbehälter aus lebensmittelechtem Polypropylen, Volumen 6 l, VE 4 Stk, Wände und Boden geschlossen, gelb.

50% Transport- und Lagerraum sparen. Auch mit Deckel stapelbar. Rollenbahngeeignet - glatter Boden. Aus lebensmittelechtem Polypropylen (PP). Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C.

Alle Belastungswerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.
Weitere Informationen:
Inhalt:
6 Liter
Außenlänge:
300 mm
Außenbreite:
200 mm
Außenhöhe:
150 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
gelb
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +80 °C
Ausführung Stapelbehälter:
Wände und Boden geschlossen
Innenbreite:
145 mm
Weitere Suchbegriffe: dreh stapelbehaelter, dreh-stapelbehälter eurokraft, eurokraft pro, 520904 49, Behälter, Behälter stapelbar, Drehstapelkasten, Drehstapelkästen, Eurobehälter, Eurobox, Euroboxen, Eurokisten, Gepäckförderbandbehälter, Gepäckwanne, Gepäckwannen, Kasten, Kästen, Konische Behälter, Konischer Behälter, Kunststoff-Stapelbehälter, Kunststoff-Stapelkasten, Kunststoff-Stapelkästen, Lagerbehälter, Lagerkasten, Lagerkästen, Mehrzweckbehälter, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Stapelbare Behälter, Stapelbehälter, Stapelbehälter aus Kunststoff, Stapelkasten, Stapelkästen, Stapelkasten aus Kunststoff, Stapelkästen aus Kunststoff, Transportbehälter, Transportgerät, Transportgeräte, Transportkiste aus Kunststoff, Transportkisten aus Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 11,275* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,97*
€ 73,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 58,48*
€ 69,59
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 57,89*
€ 68,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,66*
€ 65,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,43*
€ 63,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 51,97*
€ 61,84
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,10*
€ 53,67
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
520943
ab € 23,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.