Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer mit chromfarbenen Hakenkugeln, Höhe 1680 mm, Ø 300 mm, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenständer mit chromfarbenen Hakenkugeln
Garderobenständer mit chromfarbenen Hakenkugeln
Garderobenständer mit chromfarbenen Hakenkugeln
Artikel-Nr.:
     103-520994
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     P-520994-PX018
EAN/GTIN:
     4260285072116
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe
Garderobenständer mit chromfarbenen Hakenkugeln, Höhe 1680 mm, Ø 300 mm, schwarz.

Stabiles und robustes Standrohr aus Stahl mit echtem Marmorfuß für starke Belastung. Abgerundete Hakenkugeln schonen die Kleidung.

8 chromfarbene Hakenkugeln. Echter Marmorfuß.
Weitere Informationen:
Anzahl Mantelhaken:
8 Stück
Gestellmaterial:
Stahl
Gestellfarbe:
schwarz
Höhe:
1680 mm
Durchmesser max.:
300 mm
Schirmhalter:
mit
Schirmhaltermaterial:
Kunststoff
Schirmhalterfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Rundgarderobenständer, garderobenständer mit 8 haken schwarz, garderobenstaender schwarz, garderobenständer, 520994 49, Garderobe, Garderoben, Regenschirmständer, Rundgarderoben, Schirmständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,34*
€ 147,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,15*
€ 144,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 119,94*
€ 142,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,35*
€ 137,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,83*
€ 133,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,16*
€ 114,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.