| |
|
| Artikel-Nr.: 103-521311 Herst.-Nr.: 4510106645 EAN/GTIN: 4052021000930 |
| |
|
| | |
| Mülltonne aus Polypropylen, Volumen 100 l, BxHxT 440 x 920 x 590 mm, fahrbar, Deckel blau.
Robustes Polypropylen für den industriellen Einsatz - einfach zu reinigen. Sanft schließender Deckel in verschiedenen Farben. Ösen zum Anbringen eines Vorhängeschlosses. Weitere Informationen: | | Volumen: | 100 Liter | Höhe: | 920 mm | Farbe Abfallbehälter: | schwarz | Material Abfallbehälter: | Kunststoff | Einsatzort: | Innen- und Außenbereich | Ausstattung: | mit Deckel | Eigenschaft: | fahrbar, verschließbar | Breite: | 440 mm | Tiefe: | 590 mm | Radausstattung: | 2 Räder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, mülltonne 100 l kunststoff schwarz, abfalltonnen kunststoff, abfalltonne, rothopro, 521311 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Abfallsammler, Abfalltonnen, Behälter für Abfall, Großmüllbehälter, Großmüllbehälter aus Kunststoff, Kunststoff-Abfallsammler, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Müllbehälter, Müllsammler, Mülltonnen, Papiersammler, Plastikbox, Plastikboxen, Wertstoffbehälter, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammler, Wertstofftonne, Wertstofftonnen, Wertstofftrennbehälter, Wertstofftrennsystem, Wertstofftrennsysteme |
| | |
| |