Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Tischwagen, Ladefläche LxB 750 x 400 mm, lichtblau RAL 5012.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrie-Tischwagen
Industrie-Tischwagen
Industrie-Tischwagen
Industrie-Tischwagen
Artikel-Nr.:
     103-522024
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     522024
EAN/GTIN:
     4036193006006
Suchbegriffe:
Tischwagen
tischwagen
Industrie-Tischwagen, Ladefläche LxB 750 x 400 mm, lichtblau RAL 5012.

Offene Konstruktion ermöglicht den Transport größerer Materialien. Die Ladefläche mit Umleimer sorgt für sicheres Arbeiten ohne Splittern der Kanten. Schiebegriff und Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Feststellbremsen halten den Wagen sicher an Ort und Stelle - ideal als mobile Arbeitsstation.

Stahlwinkelkonstruktion, hochwertig pulverbeschichtet. Je 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Rad-Ø 160 mm, Rollenlager, spurlose Vollgummireifen. Lenkrollen mit Feststeller. Erstklassige Qualität aus eigener Fertigung.

In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%.
Weitere Informationen:
Anzahl Etagen:
2 Stück
Ladeflächenlänge:
750 mm
Ladeflächenbreite:
400 mm
Farbe:
lichtblau RAL 5012
Ladeflächenmaterial:
MDF-Platte, Dekor beschichtet
Tragfähigkeit:
400 kg
Etagenhöhen:
235 / 865 mm
Länge:
750 mm
Breite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 522024 49, Beistellwagen, Beistellwägen, Eigenfertigung, Etagenwagen, Etagenwägen, Kastenstapler, Leichte Tischwagen, Montagehilfswagen, Montagehilfswägen, Schwere Tischwagen, Tischwägen, Transportgerät, Transportgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 429,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,69*
€ 612,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,65*
€ 587,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 488,72*
€ 581,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,12*
€ 565,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,58*
€ 550,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,27*
€ 510,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brucher Schlossdienst
10181, KK 353256
ab € 13,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.