Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Stapelbehälter aus Polypropylen (PP), Traglast 20 kg, silbergrau, Volumen 100 l, Außenhöhe 545 mm, VE 2 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Euro-Stapelbehälter aus Polypropylen (PP)
Euro-Stapelbehälter aus Polypropylen (PP)
Euro-Stapelbehälter aus Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     103-522382
Hersteller:
     Georg Utz
Herst.-Nr.:
     3-6453-13-11103-1.7000
EAN/GTIN:
     4051513001134
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Euro-Stapelbehälter aus Polypropylen (PP), Traglast 20 kg, silbergrau, Volumen 100 l, Außenhöhe 545 mm, VE 2 Stk.

Beständig gegen viele Öle, Fette sowie die meisten Säuren und Laugen (bitte anfragen). Rollenbahngeeignet. Behälter auch mit Deckel stapelbar. Temperaturbeständig von -10 °C bis +90 °C.
Weitere Informationen:
Volumen:
100 Liter
Außenlänge:
600 mm
Außenbreite:
400 mm
Außenhöhe:
545 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
silbergrau
Temperaturbeständigkeit:
-10 °C bis +90 °C
Ausführung Stapelbehälter:
mit Rippenboden
Innenbreite:
361 mm
Innenlänge:
561 mm
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, euro normbehälter grau, euro normbehälter, euro normbehälter 100l, 522382 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Behälter stapelbar, EUR-Format-Behälter, Eurobox, Euroboxen, Eurokisten, Euronorm-Stapelbehälter, Euronorm-Stapelkasten, Euronorm-Stapelkästen, EUR-Stapelbehälter, Kiste, Kisten, Lagerbehälter, Lagerbox, Lagerboxen, Lagerkasten, Lagerkästen, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Rahmenkonstruktion, Rahmenkonstruktionen, RAKO, Stapelbare Behälter, Stapelbehälter aus Kunststoff, Stapelkasten, Stapelkästen, Stapelkasten aus Kunststoff, Stapelkästen aus Kunststoff, Transportkiste aus Kunststoff, Transportkisten aus Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,35*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 45,175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 113,88*
€ 135,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 109,63*
€ 130,46
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 108,53*
€ 129,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 106,02*
€ 126,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 103,43*
€ 123,08
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 90,35*
€ 107,52
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.