Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Kisten
>
Kunststoffkiste
>
Artikel
Euro-Stapelbehälter aus Polypropylen (PP), Traglast 20 kg, silbergrau, Volumen 90 l, Außenhöhe 220 mm, VE 2 Stk.
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-522385
Hersteller:
Georg Utz
Herst.-Nr.:
3-221Z-0-11103.7000
EAN/GTIN:
4051513000533
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Euro-Stapelbehälter aus Polypropylen (PP), Traglast 20 kg, silbergrau, Volumen 90 l, Außenhöhe 220 mm, VE 2 Stk.
Beständig gegen viele Öle, Fette sowie die meisten Säuren und Laugen (bitte anfragen). Rollenbahngeeignet. Behälter auch mit Deckel stapelbar. Temperaturbeständig von -10 °C bis +90 °C.
Weitere Informationen:
Volumen:
90 Liter
Außenlänge:
800 mm
Außenbreite:
600 mm
Außenhöhe:
220 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
silbergrau
Temperaturbeständigkeit:
-10 °C bis +90 °C
Ausführung Stapelbehälter:
glatter, geschlossener Boden
Innenbreite:
548 mm
Innenlänge:
748 mm
... >
Lager
>
Kisten, Behälter und Container
>
Kästen, Kisten, Boxen aus Kunststoff
Weitere Suchbegriffe:
Eurokiste
,
Euronormbox
,
Eurostapelbehälter
,
KLT-Behälter
,
Kleinladungsträger
,
Kleinlastträger
,
Kunststoffkiste
,
Stapelbehälter
,
euro normbehälter grau
,
euro normbehälter
,
euro-behälter utz
,
522385 49
,
Behälter
,
Behälter aus Kunststoff
,
Behälter stapelbar
,
EUR-Format-Behälter
,
Eurobox
,
Euroboxen
,
Eurokisten
,
Euronorm-Stapelbehälter
,
Euronorm-Stapelkasten
,
Euronorm-Stapelkästen
,
EUR-Stapelbehälter
,
Kiste
,
Kisten
,
Lagerbehälter
,
Lagerbox
,
Lagerboxen
,
Lagerkasten
,
Lagerkästen
,
Plastikbox
,
Plastikboxen
,
Plastikkiste
,
Plastikkisten
,
Rahmenkonstruktion
,
Rahmenkonstruktionen
,
RAKO
,
Stapelbare Behälter
,
Stapelbehälter aus Kunststoff
,
Stapelkasten
,
Stapelkästen
,
Stapelkasten aus Kunststoff
,
Stapelkästen aus Kunststoff
,
Transportkiste aus Kunststoff
,
Transportkisten aus Kunststoff
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 84,61*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 42,305* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 107,13*
€ 127,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 102,75*
€ 122,27
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 101,72*
€ 121,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 99,27*
€ 118,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 96,92*
€ 115,33
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 84,61*
€ 100,69
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen