Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minilift ECO, Tragfähigkeit 150 kg, Hubbereich 130 - 1500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Minilift ECO
Minilift ECO
Minilift ECO
Minilift ECO
Artikel-Nr.:
     103-522827
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     522827
EAN/GTIN:
     4260563727868
Suchbegriffe:
Behälterheber
Elektrolifter
Hublift
Hublifter
Minilift ECO, Tragfähigkeit 150 kg, Hubbereich 130 - 1500 mm.

Bewährte, langlebige Technik. Polyamid-Plattform im Lieferumfang enthalten. Gute Manövierfähigkeit mit 4 Lenkrollen.

Minilifte für elektrisches Heben werden verwendet, wo häufig oder schwer gehoben wird. Wartungsfreie Batterie. Integriertes Ladegerät. Gut manövrierfähig mit 4 spurlosen Lenkrollen mit Radstopp und optimal platziertem Griffbügel. Somit auch in engen Gängen äußerst wendig. Unterfahren von Euro-Paletten ist möglich.

Weiteres Zubehör erhältlich.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
150 kg
Lastschwerpunkt:
235 mm
Hubbereich:
130 - 1500 mm
Gesamtlänge:
890 mm
Gesamtbreite:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Materialheber, Materiallifter, Mini-Lift, Minilifter, eurokraft materialheber, behälterheber, eurokraft basic, 522827 49, Elektro-Kleinstapler, Elektrolift, Elektrolifte, Elektro-Ministapler, Hebehilfe, Hebehilfen, Hebelift, Hebelifte, Heber, Hebevorrichtung, Hebevorrichtungen, Hubgerät, Hubgeräte, Kleinstapler, Lift, lift2move, Lifte, Lifter, Minilift, Minilifte, Ministapler, Mobillift, Mobillifte, Multilift, Multilifte, Multi-Performance Lift, Sololift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.736,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.983,65*
€ 2.360,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.914,64*
€ 2.278,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.895,49*
€ 2.255,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.833,50*
€ 2.181,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.782,35*
€ 2.121,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.736,91*
€ 2.066,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.