Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Gerüst
>
Fahrgerüst
>
Artikel
Universal-Fahrgerüst, Standard-Ausführung, Gerüsthöhe 8,61 m.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-523003
Hersteller:
Layher
Herst.-Nr.:
1401107
EAN/GTIN:
4035209206850
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Universal-Fahrgerüst, Standard-Ausführung, Gerüsthöhe 8,61 m.
Leicht, robust, langlebig. Konzipiert für höchste Höhen. Spindelbare Rollen für Niveauausgleich. Sicherheit garantiert durch TÜV-Prüfung.
Das Standard-Fahrgerüst für Arbeiten an der Wand und an der Decke, an Maschinen, in technischen Anlagen, Betriebs- und Lagerhallen, innen und außen. Standleitern (1,5 m breit) aus Aluminium sorgen für die einfache Steckmontage. Geländer und Diagonalen aus Aluminium rasten schnell ein. Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage als Durchstieg sorgen für einen gefahrlosen Innenaufstieg. Robuste Lenkrollen mit zentrischer Lasteneinleitung bieten nach der Arretierung besondere Standfestigkeit. Stahlspindeln ermöglichen einen einfachen Niveauausgleich in unebenem Gelände. Entspricht DIN EN 1004 - Belastbarkeit von 2 kN/m² (Gerüstgruppe 3). Bitte beachten Sie die Ballastierungsvorschriften der einzelnen Gerüstgrößen. Bitte beachten Sie die notwendige Ballastierung gemäß Aufbau- und Verwendungsanleitung.
Weitere Informationen:
Plattformbreite:
750 mm
Plattformlänge:
2850 mm
Arbeitshöhe:
9.38 m
Standhöhe:
7380 mm
Gerüsthöhe:
8.61 m
Gewicht:
391.2 kg
Material:
Aluminium
Tragfähigkeit:
2 kN/m²
... >
Betrieb
>
Leitern
>
Gerüste
Weitere Suchbegriffe:
Zimmergerüst
,
fahrgerüst layher
,
fahrgerüst
,
Layher
,
523003 49
,
Alu-Gerüst
,
Alu-Gerüste
,
Arbeitsgerüst
,
Arbeitsgerüste
,
Fahrgerüste
,
Gerüst
,
Gerüste
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7588
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.040,52*
€ 4.209,98*
Lager 103
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.975,29*
€ 4.218,52*
Lager 260
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.175,31*
€ 4.331,41*
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 4.100,75*
€ 4.376,84*
Lager 4012
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.264,69*
€ 4.421,89*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.218,52*
€ 5.020,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.121,78*
€ 4.904,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.080,56*
€ 4.855,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.016,53*
€ 4.779,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.983,59*
€ 4.740,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.975,29*
€ 4.730,60
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ballastgewicht, für Fahrgerüste, 10 kg.
Layher
1249000
ab € 52,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen