Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtfenster-Flügeltürschrank, mit 4 Fachböden, HxB 1950 x 950 mm, Tiefe 500 mm, lichtgrau/enzianblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtfenster-Flügeltürschrank
Sichtfenster-Flügeltürschrank
Sichtfenster-Flügeltürschrank
Sichtfenster-Flügeltürschrank
Artikel-Nr.:
     103-523006
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     790261AB
EAN/GTIN:
     4250633312605
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Sichtfenster-Flügeltürschrank, mit 4 Fachböden, HxB 1950 x 950 mm, Tiefe 500 mm, lichtgrau/enzianblau.

Schränke mit Durchblick: immer einsehbar, jederzeit schneller Zugriff ohne langes Suchen. Inklusive verzinkter, höhenverstellbarer Fachböden. Stabile, geschweißte Stahlkonstruktion - sofort einsatzbereit.

Schlagfeste Acrylglasscheiben. Korpus und Flügeltüren in verwindungssteifer, robuster Stahlblechkonstruktion. Hochwertige Pulverbeschichtung. Korpus immer lichtgrau RAL 7035. Drehzylinderschloss mit werkzeuglos austauschbarem Wechselzylinder inkl. 2 Schlüssel. Fachböden im 35-mm-Raster höhenverstellbar.

Ihr Vorteil Die Schränke mit Durchblick: immer einsehbar, jederzeit schneller Zugriff auf die benötigten Teile.
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm
Breite:
950 mm
Tiefe:
500 mm
Konstruktion:
geschweißt
Gehäusetraglast:
500 kg
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Sichtfenster-Flügeltürschrank, Sichtfenster-Schrank, Sichtfensterschrank, fluegeltuerenschrank h1950xb950xt500mm, sichtfenster flügeltürschrank, flügeltüren-schrank 4 fachböden, mauser, 523006 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Fensterschrank, Fensterschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Magazinschrank, Magazinschränke, Materialschrank, Materialschränke, Metallschrank, Metallschränke, Putzmittelschrank, Putzmittelschränke, Schrank, Schränke, Schränke mit Sichtfenster, Schrank mit Sichtfenster, Sichtfensterflügeltürenschrank, Sichtfenster-Flügeltürenschrank, Sichtfenster-Flügeltürenschränke, Sichtfensterschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Universalschrank, Universalschränke, Werkstattausstattung, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschrank, Werkzeugschränke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 413,82*
€ 503,33*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 443,91*
€ 525,82*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 434,71*
€ 526,28*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 450,97*
€ 534,24*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 431,53*
€ 536,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,33*
€ 598,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,13*
€ 571,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 475,33*
€ 565,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,59*
€ 557,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,80*
€ 540,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,82*
€ 492,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.