Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Klappgerüst ZIFA, Plattform 1,80 x 0,75 m, Gerüsthöhe 3,98 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Klappgerüst ZIFA
Alu-Klappgerüst ZIFA
Alu-Klappgerüst ZIFA
Alu-Klappgerüst ZIFA
Artikel-Nr.:
     103-523135
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1406213
EAN/GTIN:
     4035209264553
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Alu-Klappgerüst ZIFA, Plattform 1,80 x 0,75 m, Gerüsthöhe 3,98 m.

Praktisch - faltbares Grundgerüst mit wenigen Handgriffen einsatzbereit. Kompakt - passt aufgebaut und vollbepackt durch Standard-Zimmertüren. Sicher - ab einer Plattformhöhe von 2,76 m mit Fahrbalken.

Das Fahrgerüst für Arbeiten in geringen Höhen oder beengten Räumen. Die Grundeinheit kann flach zusammengefaltet gelagert und transportiert werden - zum Aufbau einfach auseinanderziehen, Boden einlegen, fertig. Grundgerüst aus Aluminium für wechselseitige Steckmontage, die Geländer und Diagonalen aus Aluminium sind einfach einrastbar. Stabile Lenkrollen sorgen für besondere Standfestigkeit. Plattformen im Abstand von 2 Metern für höchste Sicherheit bei Montage, beim Auf- und Abstieg sowie bei der Arbeit. Entspricht DIN EN 1004 - Belastbarkeit von 200 kg/m² (Gerüstgruppe 3). Bitte beachten Sie die Ballastierungsvorschriften der einzelnen Gerüstgrößen.

Bitte beachten Sie die notwendige Ballastierung gemäß Aufbau- und Verwendungsanleitung.
Weitere Informationen:
Plattformbreite:
750 mm
Plattformhöhe:
2760 mm
Plattformlänge:
1800 mm
Arbeitshöhe:
4.76 m
Standhöhe:
2.76 m
Gerüsthöhe:
3.98 m
Gewicht:
140.5 kg
Material:
Aluminium
Tragfähigkeit:
200 kg/m²
... > Betrieb > Leitern > Gerüste
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, Faltgerüst, Klappgerüst, fahrgerüst layher, fahrgerüst, fahrgerüst arbeitshöhe 4,5m, Layher, 523135 49, Alu-Gerüst, Alu-Gerüste, Fahrgerüste, Gerüst, Gerüste
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.598,64*
€ 1.748,06*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.632,66*
€ 1.748,59*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.633,52*
€ 1.754,68*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.622,39*
€ 1.798,6671*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.682,85*
€ 1.803,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.748,06*
€ 2.080,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.703,46*
€ 2.027,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.686,42*
€ 2.006,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.645,97*
€ 1.958,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.615,40*
€ 1.922,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.598,64*
€ 1.902,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.