Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Klappgerüst ZIFA, Plattform 1,80 x 0,75 m, Gerüsthöhe 5,98 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Klappgerüst ZIFA
Alu-Klappgerüst ZIFA
Alu-Klappgerüst ZIFA
Alu-Klappgerüst ZIFA
Artikel-Nr.:
     103-523142
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1406215
EAN/GTIN:
     4035209264577
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Alu-Klappgerüst ZIFA, Plattform 1,80 x 0,75 m, Gerüsthöhe 5,98 m.

Praktisch - faltbares Grundgerüst mit wenigen Handgriffen einsatzbereit. Kompakt - passt aufgebaut und vollbepackt durch Standard-Zimmertüren. Sicher - ab einer Plattformhöhe von 2,76 m mit Fahrbalken.

Das Fahrgerüst für Arbeiten in geringen Höhen oder beengten Räumen. Die Grundeinheit kann flach zusammengefaltet gelagert und transportiert werden - zum Aufbau einfach auseinanderziehen, Boden einlegen, fertig. Grundgerüst aus Aluminium für wechselseitige Steckmontage, die Geländer und Diagonalen aus Aluminium sind einfach einrastbar. Stabile Lenkrollen sorgen für besondere Standfestigkeit. Plattformen im Abstand von 2 Metern für höchste Sicherheit bei Montage, beim Auf- und Abstieg sowie bei der Arbeit. Entspricht DIN EN 1004 - Belastbarkeit von 200 kg/m² (Gerüstgruppe 3). Bitte beachten Sie die Ballastierungsvorschriften der einzelnen Gerüstgrößen.

Bitte beachten Sie die notwendige Ballastierung gemäß Aufbau- und Verwendungsanleitung.
Weitere Informationen:
Plattformbreite:
750 mm
Plattformhöhe:
4760 mm
Plattformlänge:
1800 mm
Arbeitshöhe:
6.76 m
Standhöhe:
4.76 m
Gerüsthöhe:
5.98 m
Gewicht:
192.2 kg
Material:
Aluminium
Tragfähigkeit:
200 kg/m²
... > Betrieb > Leitern > Gerüste
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, Faltgerüst, Klappgerüst, fahrgerüst layher, fahrgerüst, fahrgerüst gerüsthöhe 5,3 m, Layher, 523142 49, Alu-Gerüst, Alu-Gerüste, Fahrgerüste, Gerüst, Gerüste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.303,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.590,83*
€ 3.083,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.505,71*
€ 2.981,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.480,66*
€ 2.951,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.409,30*
€ 2.867,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.353,12*
€ 2.800,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.303,83*
€ 2.741,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.