Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalltonne mit Deckel, Volumen 30 l, mit Pedal, galvanisch verzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfalltonne mit Deckel
Abfalltonne mit Deckel
Artikel-Nr.:
     103-523704
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM30GF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kongamek
523704 49
Abfallbehälter
Abfalleimer
Abfalltonne mit Deckel, Volumen 30 l, mit Pedal, galvanisch verzinkt.

Mit Pedal zum Öffnen des Deckels. Abfalltonne im Retrodesign. Aus 0,7 mm Stahlblech.

Nicht für Flüssigkeiten geeignet.
Weitere Informationen:
Volumen:
30 Liter
Höhe:
475 mm
Farbe Abfallbehälter:
galvanisch verzinkt
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Ausstattung:
mit Deckel und Tretmechanismus
Breite:
360 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,52*
€ 169,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,40*
€ 163,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,02*
€ 161,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,20*
€ 157,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,92*
€ 149,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,47*
€ 129,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.