Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfach-Steckregal, Höhe 2000 mm, Anbauregal, Fachlast 175 kg, verzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großfach-Steckregal
Großfach-Steckregal
Artikel-Nr.:
     103-523783
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     9/HZA20313XL
EAN/GTIN:
     4250623788168
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Steck-Regal
Steckregal
Großfach-Steckregal, Höhe 2000 mm, Anbauregal, Fachlast 175 kg, verzinkt.
Weitere Informationen:
Ständerfarbe:
verzinkt
Regalhöhe:
2000 mm
Regalart:
Anbauregal
Material:
Stahl, verzinkt
Gesamtbreite:
1310 mm
Feldlast:
1600 kg
Weitere Suchbegriffe: Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, weitspannregal, hofe, 523783 49, Breitfachregale, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Großfachregale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Steckregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,12*
€ 258,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,35*
€ 253,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 211,21*
€ 251,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,62*
€ 238,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,41*
€ 234,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,86*
€ 203,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
9/Z13030L/040
ab € 30,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.