| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-524214 Herst.-Nr.: 78.383.000 EAN/GTIN: 7612269044003 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Arbeitsplatte für Werkbänke im Baukastensystem, Stahlblechbelag auf Multiplexmittellage, BxT 2000 x 750 mm, Stärke 50 mm.
Baukastensystem bestehend aus Werkbankfuß, Werkbankplatten und Unterbauschränken. Hochwertige Markenqualität Swiss made.
Hochwertige und langlebige Platten für unterschiedliche Einsatzbereiche. Kombinierbar mit Werkbankfuß und Unterbauschränken. Statische Flächentraglast bis max. 1500 kg/m², abhängig von Werkbankunterbau und Plattenart. Multiplexmittellage mit 1,5 mm starkem, verzinkten Stahlblechbelag. Umbug vorne und hinten. Links und rechts Holzkante. Ideal für Schlossereien, KfZ-Werkstätten, Metallbau etc.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Ihr Vorteil Flexibles Baukastensystem für bedarfsgerechtes Kombinieren. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Plattenart: | Stahlblechbelag | Plattenbreite: | 2000 mm | Plattentiefe: | 750 mm | Plattenstärke: | 50 mm | Produkttyp: | Werkbankplatten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Stahlblechbelag Arbeitsplatten, werkbankplatte lista, stahlblechbelag arbeitsplatten, LISTA, 524214 49, Arbeitsplatte, Arbeitsplatte für Werkbank, Arbeitsplatten, Arbeitsplatten für Werkbänke, Stahlblechbelag-Arbeitsplatte, Stahlblechbelag-Arbeitsplatten, Werkbank, Werkbänke, Werkbankplatten, Werkstattausstattung, Werkstattsystem, Werkstattsysteme |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |