Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inspektionsspiegel mit Teleskoparm, rund, Ø 250 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inspektionsspiegel mit Teleskoparm
Inspektionsspiegel mit Teleskoparm
Inspektionsspiegel mit Teleskoparm
Artikel-Nr.:
     103-526607
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     IS 25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Inspektionsspiegel
Mechanikerspiegel
Reparaturspiegel
Suchspiegel
Inspektionsspiegel mit Teleskoparm, rund, Ø 250 mm.

Brillantes Spiegelbild. TÜV-zertifiziert.

Inspektionsspiegel mit Teleskoparm zur Kontrolle von Fahrzeugen in Zufahrtsbereichen oder Inspektion von Maschinen und Fahrzeugen. Inspektionsspiegel mit und ohne Licht erhältlich. LED-Licht verhindert einen Blendeffekt im Rahmen der Nutzung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
45 mm
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Form:
rund
Spiegelmaterial:
Acrylglas
Sichtwinkel:
45 °
Rahmenausführung:
schwarze Ummantelung
Rahmenmaterial:
ABS-Kunststoff
Durchmesser:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: inspektionsspiegel, dancop, 526607 49, Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Spiegel, Überwachungsspiegel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,52*
€ 253,41*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,36*
€ 253,43*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,43*
€ 301,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,43*
€ 288,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 240,00*
€ 285,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,22*
€ 281,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,06*
€ 254,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,36*
€ 243,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.